曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
クッション
ラバークッション
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
C80
注文コード
15158367
品番
CDM2D32-65-C80L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,250

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
二山クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15158367CDM2D32-65-C80L34779736CDM2D32-65Z-A90LCDM2D32-65-C80L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65Z) SMC 34779736CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65Z)SMC1個
¥9,598
税込¥10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDM2D32-65-C80L エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32-6~) SMC 二山クレビス形 【通販モノタロウ】