曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
クレビス一体形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284105CDM2E32-320320ラバークッション50~750
¥9,850
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15284132CDM2E32-320-M9BW320ラバークッション50~750
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15284141CDM2E32-320A-C73320エアクッション50~1000
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15284157CDM2E32-320A-C73S320エアクッション50~1000
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15284166CDM2E32-320A-H7BL3320エアクッション50~1000
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15284175CDM2E32-320J-B54L320ラバークッション50~750
¥25,410
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15284193CDM2E32-325A-C73L325エアクッション50~1000
¥17,380
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15284062CDM2E32-3232ラバークッション50~750
¥6,200
取扱い終了
返品不可
15284071CDM2E32-32-H7B32ラバークッション50~750
¥12,600
取扱い終了
返品不可
15284087CDM2E32-32A-H7BL32エアクッション50~1000
¥15,050
取扱い終了
返品不可
15284096CDM2E32-32A-M9BWL32エアクッション50~1000
¥14,750
取扱い終了
返品不可
17087752CDM2E32-32AK32エアクッション50~1000
¥13,000
取扱い終了
返品不可
15284114CDM2E32-320-C73S320ラバークッション50~750
¥11,000
取扱い終了
返品不可
15284123CDM2E32-320-H7B320ラバークッション50~750
¥15,350
取扱い終了
返品不可
15284184CDM2E32-325-B54325ラバークッション50~750
¥16,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする