曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15522972CDM2F25F-400-B54L400ラバークッション50~750
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522981CDM2F25F-400-C73400ラバークッション50~750
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15522997CDM2F25F-400-H7B400ラバークッション50~750
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15523006CDM2F25F-400-H7BL400ラバークッション50~750
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15523015CDM2F25F-400A400エアクッション50~1000
¥12,760
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15523024CDM2F25F-400A-C73400エアクッション50~1000
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15523033CDM2F25F-400A-C733400エアクッション50~1000
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15523042CDM2F25F-420A-H7BL420エアクッション50~1000
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15523051CDM2F25F-450-C73450ラバークッション50~750
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15523067CDM2F25F-450A-C73450エアクッション50~1000
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする