曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-42~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15607986CDM2F40-420-C73L420ラバークッション50~750
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608004CDM2F40-420-H7BAL420ラバークッション50~750
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608022CDM2F40-420-M9BWL420ラバークッション50~750
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608031CDM2F40-420-M9NWL3420ラバークッション50~750
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608065CDM2F40-420A-C73Z420エアクッション50~1000
¥23,710
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608126CDM2F40-420A-M9NWL3420エアクッション50~1000
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608162CDM2F40-425-C73Z425ラバークッション50~750
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608171CDM2F40-425-C733425ラバークッション50~750
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608196CDM2F40-425-M9BWL425ラバークッション50~750
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608214CDM2F40-425A-B53425エアクッション50~1000
¥25,360
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15607961CDM2F40-420420ラバークッション50~750
¥14,450
取扱い終了
返品不可
15607977CDM2F40-420-C73420ラバークッション50~750
¥18,850
取扱い終了
返品不可
15607995CDM2F40-420-H7A1L3420ラバークッション50~750
¥25,250
取扱い終了
返品不可
15608013CDM2F40-420-H7BL420ラバークッション50~750
¥21,450
取扱い終了
返品不可
15608047CDM2F40-420A420エアクッション50~1000
¥15,950
取扱い終了
返品不可
15608056CDM2F40-420A-C73L420エアクッション50~1000
¥20,950
取扱い終了
返品不可
15608074CDM2F40-420A-H7A1L3420エアクッション50~1000
¥26,750
取扱い終了
返品不可
15608083CDM2F40-420A-H7A1S420エアクッション50~1000
¥19,050
取扱い終了
返品不可
15608092CDM2F40-420A-H7A13420エアクッション50~1000
¥25,850
取扱い終了
返品不可
15608117CDM2F40-420A-H7B3420エアクッション50~1000
¥25,700
取扱い終了
返品不可
15608101CDM2F40-420A-H7BAL420エアクッション50~1000
¥26,150
取扱い終了
返品不可
15608135CDM2F40-425425ラバークッション50~750
¥14,450
取扱い終了
返品不可
15608144CDM2F40-425-C73425ラバークッション50~750
¥18,850
取扱い終了
返品不可
15608153CDM2F40-425-C73L425ラバークッション50~750
¥19,450
取扱い終了
返品不可
15608187CDM2F40-425-H7BL425ラバークッション50~750
¥21,450
取扱い終了
返品不可
15608205CDM2F40-425A425エアクッション50~1000
¥15,950
取扱い終了
返品不可
15608223CDM2F40-425A-B54425エアクッション50~1000
¥23,050
取扱い終了
返品不可
15608232CDM2F40-428A-C73L428エアクッション50~1000
¥21,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする