曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-20~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16194823CDM2L25F-20-B5420ラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194832CDM2L25F-200200ラバークッション50~750
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194841CDM2L25F-200-A33A200ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194857CDM2L25F-200-A34A200ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194866CDM2L25F-200-A44A200ラバークッション50~750
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194875CDM2L25F-200-B53200ラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194884CDM2L25F-200-B54200ラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194893CDM2L25F-200-B59W200ラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194902CDM2L25F-200-C73200ラバークッション50~750
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194911CDM2L25F-200-C73C200ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194927CDM2L25F-200-C73L200ラバークッション50~750
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194936CDM2L25F-200-C76200ラバークッション50~750
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194954CDM2L25F-200-H7A1200ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194963CDM2L25F-200-H7A2200ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194972CDM2L25F-200-H7B200ラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194981CDM2L25F-200-H7BW200ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16194997CDM2L25F-200-H7C200ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195006CDM2L25F-200-H7NF200ラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195015CDM2L25F-200-H7NW200ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195024CDM2L25F-200-H7NWL200ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195033CDM2L25F-200-H7PW200ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195051CDM2L25F-200-M9BW200ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195067CDM2L25F-200-M9NWL200ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195076CDM2L25F-200A200エアクッション50~1000
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195085CDM2L25F-200A-B59W200エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195094CDM2L25F-200A-C73200エアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195103CDM2L25F-200A-C73C200エアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195112CDM2L25F-200A-C73L200エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195121CDM2L25F-200A-C76200エアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195137CDM2L25F-200A-H7A1200エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195155CDM2L25F-200A-H7A2200エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195146CDM2L25F-200A-H7A13200エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195164CDM2L25F-200A-H7B200エアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195173CDM2L25F-200A-H7BL200エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195182CDM2L25F-200A-H7BW200エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195191CDM2L25F-200A-H7BWL200エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195207CDM2L25F-200A-H7C200エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195216CDM2L25F-200A-H7NF200エアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195225CDM2L25F-200A-H7NW200エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195234CDM2L25F-200A-H7PW200エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195243CDM2L25F-200A-M9BWL200エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195252CDM2L25F-200A-M9NW200エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195261CDM2L25F-200AJ200エアクッション50~1000
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195277CDM2L25F-200AJ-B59W200エアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195286CDM2L25F-200AJ-C73200エアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195295CDM2L25F-200AJ-C73C200エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195304CDM2L25F-200AJ-C76200エアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195313CDM2L25F-200AJ-H7A1200エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195322CDM2L25F-200AJ-H7A2200エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195331CDM2L25F-200AJ-H7B200エアクッション50~1000
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする