曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16199041CDM2L25F-4040ラバークッション50~750
¥7,210
¥6,498
¥7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199057CDM2L25F-40-C7340ラバークッション50~750
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199066CDM2L25F-40A-C73L40エアクッション50~1000
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199075CDM2L25F-400400ラバークッション50~750
¥11,060
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199084CDM2L25F-400-B59W400ラバークッション50~750
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199093CDM2L25F-400-C73400ラバークッション50~750
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199102CDM2L25F-400-C73S400ラバークッション50~750
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199111CDM2L25F-400-H7B400ラバークッション50~750
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199127CDM2L25F-400-H7BL400ラバークッション50~750
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199136CDM2L25F-400A-C73400エアクッション50~1000
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199145CDM2L25F-400A-C73C400エアクッション50~1000
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199154CDM2L25F-400A-H7BW400エアクッション50~1000
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199163CDM2L25F-400J400ラバークッション50~750
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199172CDM2L25F-400J-C73400ラバークッション50~750
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199181CDM2L25F-450450ラバークッション50~750
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199197CDM2L25F-450-C73450ラバークッション50~750
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199206CDM2L25F-450-C73L450ラバークッション50~750
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199215CDM2L25F-450-G39A450ラバークッション50~750
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199224CDM2L25F-450-H7C450ラバークッション50~750
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199233CDM2L25F-450A450エアクッション50~1000
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199242CDM2L25F-450A-C73450エアクッション50~1000
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199251CDM2L25F-450A-C73CZ450エアクッション50~1000
¥20,790
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199267CDM2L25F-450A-H7BAL450エアクッション50~1000
¥24,530
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199276CDM2L25F-450A-H7BL450エアクッション50~1000
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199285CDM2L25F-450A-H7C450エアクッション50~1000
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199294CDM2L25F-450AJ-C73450エアクッション50~1000
¥26,620
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199303CDM2L25F-450J-C73450ラバークッション50~750
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする