曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-42~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16235064CDM2L32-420-B54L420ラバークッション50~750
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235134CDM2L32-420-H7BAL420ラバークッション50~750
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235143CDM2L32-420-H7BL420ラバークッション50~750
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235177CDM2L32-420-M9BW420ラバークッション50~750
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235204CDM2L32-420A-B54L420エアクッション50~1000
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235213CDM2L32-420A-C73420エアクッション50~1000
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235256CDM2L32-420A-C733420エアクッション50~1000
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17084347CDM2L32-420A-H7BW420エアクッション50~1000
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
17084356CDM2L32-420A-H7BWS420エアクッション50~1000
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235283CDM2L32-420A-M9BWL420エアクッション50~1000
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235292CDM2L32-420J420ラバークッション50~750
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235317CDM2L32-420K-C73L420ラバークッション50~750
¥27,340
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235326CDM2L32-424A-C73L424エアクッション50~1000
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235362CDM2L32-425-H7A1425ラバークッション50~750
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235432CDM2L32-425-M9BWL425ラバークッション50~750
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235493CDM2L32-425A-H7BL425エアクッション50~1000
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235502CDM2L32-425A-H7BW4425エアクッション50~1000
¥31,130
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235021CDM2L32-420420ラバークッション50~750
¥9,950
取扱い終了
返品不可
16235037CDM2L32-420-A34A420ラバークッション50~750
¥20,150
取扱い終了
返品不可
16235046CDM2L32-420-A34AS420ラバークッション50~750
¥14,900
取扱い終了
返品不可
16235055CDM2L32-420-B54420ラバークッション50~750
¥17,050
取扱い終了
返品不可
16235073CDM2L32-420-B543420ラバークッション50~750
¥20,750
取扱い終了
返品不可
16235082CDM2L32-420-C73420ラバークッション50~750
¥14,350
取扱い終了
返品不可
16235091CDM2L32-420-C73L420ラバークッション50~750
¥14,950
取扱い終了
返品不可
16235107CDM2L32-420-C73L3420ラバークッション50~750
¥17,600
取扱い終了
返品不可
16235116CDM2L32-420-H7A1420ラバークッション50~750
¥16,450
取扱い終了
返品不可
16235125CDM2L32-420-H7B420ラバークッション50~750
¥16,350
取扱い終了
返品不可
16235152CDM2L32-420-H7CL420ラバークッション50~750
¥18,150
取扱い終了
返品不可
16235161CDM2L32-420-H7NW420ラバークッション50~750
¥18,050
取扱い終了
返品不可
16235186CDM2L32-420A420エアクッション50~1000
¥11,800
取扱い終了
返品不可
16235195CDM2L32-420A-B53L420エアクッション50~1000
¥19,500
取扱い終了
返品不可
16235222CDM2L32-420A-C73CZ420エアクッション50~1000
¥18,600
取扱い終了
返品不可
16235231CDM2L32-420A-C73L420エアクッション50~1000
¥16,800
取扱い終了
返品不可
16235247CDM2L32-420A-C73L4420エアクッション50~1000
¥22,100
取扱い終了
返品不可
16235265CDM2L32-420A-H7BL420エアクッション50~1000
¥18,800
取扱い終了
返品不可
16235274CDM2L32-420A-H7BWL420エアクッション50~1000
¥20,500
取扱い終了
返品不可
16235301CDM2L32-420J-B54420ラバークッション50~750
¥24,500
取扱い終了
返品不可
16235335CDM2L32-425425ラバークッション50~750
¥9,950
取扱い終了
返品不可
16235344CDM2L32-425-B54425ラバークッション50~750
¥17,050
取扱い終了
返品不可
16235353CDM2L32-425-C73L425ラバークッション50~750
¥14,950
取扱い終了
返品不可
16235371CDM2L32-425-H7B425ラバークッション50~750
¥16,350
取扱い終了
返品不可
16235387CDM2L32-425-H7BAL425ラバークッション50~750
¥20,150
取扱い終了
返品不可
16235396CDM2L32-425-H7BASDPC425ラバークッション50~750
¥24,150
取扱い終了
返品不可
16235405CDM2L32-425-H7BASDPC3425ラバークッション50~750
¥31,400
取扱い終了
返品不可
16235414CDM2L32-425-H7BAZ425ラバークッション50~750
¥20,750
取扱い終了
返品不可
16235423CDM2L32-425-H7BL425ラバークッション50~750
¥16,950
取扱い終了
返品不可
16235441CDM2L32-425A425エアクッション50~1000
¥11,800
取扱い終了
返品不可
16235457CDM2L32-425A-C73425エアクッション50~1000
¥16,200
取扱い終了
返品不可
16235466CDM2L32-425A-C73L425エアクッション50~1000
¥16,800
取扱い終了
返品不可
16235475CDM2L32-425A-C73L4425エアクッション50~1000
¥22,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする