曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262373CDM2L32F-40A40エアクッション50~1000
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262382CDM2L32F-40A-C7340エアクッション50~1000
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262391CDM2L32F-40AJ-C7340エアクッション50~1000
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262556CDM2L32F-45A-C7345エアクッション50~1000
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262407CDM2L32F-400400ラバークッション50~750
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262416CDM2L32F-400-B54400ラバークッション50~750
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262425CDM2L32F-400-C73400ラバークッション50~750
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262434CDM2L32F-400-C73L400ラバークッション50~750
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262443CDM2L32F-400-C73Z400ラバークッション50~750
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262452CDM2L32F-400-H7BW400ラバークッション50~750
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262461CDM2L32F-400A400エアクッション50~1000
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262477CDM2L32F-400A-B54L400エアクッション50~1000
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262486CDM2L32F-400A-C73400エアクッション50~1000
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262495CDM2L32F-400A-C73LS400エアクッション50~1000
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262504CDM2L32F-400A-H7BL400エアクッション50~1000
¥21,010
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262513CDM2L32F-400A-H7C400エアクッション50~1000
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262522CDM2L32F-400AJ-H7C400エアクッション50~1000
¥29,590
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262531CDM2L32F-420-C73420ラバークッション50~750
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262547CDM2L32F-425A-H7BL425エアクッション50~1000
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262565CDM2L32F-450450ラバークッション50~750
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262574CDM2L32F-450-B53450ラバークッション50~750
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262583CDM2L32F-450-B53Z450ラバークッション50~750
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262592CDM2L32F-450-C73450ラバークッション50~750
¥16,670
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262601CDM2L32F-450A-C73450エアクッション50~1000
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262617CDM2L32F-450A-C73L450エアクッション50~1000
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16262626CDM2L32F-450A-H7B450エアクッション50~1000
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする