エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全106種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16661416CDM2U32-330330複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661452CDM2U32-340A-C73Z340複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661626CDM2U32-350-B54350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661635CDM2U32-350-C73350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥16,170
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661644CDM2U32-350-C73L350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661662CDM2U32-350-H7BAZ350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥23,210
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661671CDM2U32-350-H7BW350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661687CDM2U32-350-H7BWL350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661705CDM2U32-350A-H7BW350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661723CDM2U32-350A-M9BWL350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661741CDM2U32-360360複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16661486CDM2U32-35-B5435複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16661766CDM2U32-375375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16661373CDM2U32-32A32複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥9,150
取扱い終了
返品不可
16661382CDM2U32-32S-C73S32単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
¥10,050
取扱い終了
返品不可
16661461CDM2U32-3535複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥7,300
取扱い終了
返品不可
16661477CDM2U32-35-B53LS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,000
取扱い終了
返品不可
16661495CDM2U32-35-B54Z35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥15,700
取扱い終了
返品不可
16661504CDM2U32-35-C7335複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,700
取扱い終了
返品不可
16661513CDM2U32-35-C73LS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,650
取扱い終了
返品不可
16661522CDM2U32-35-C73S35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,350
取扱い終了
返品不可
16661531CDM2U32-35-C73Z35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,900
取扱い終了
返品不可
16661547CDM2U32-35-H7A1LS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,700
取扱い終了
返品不可
16661556CDM2U32-35-H7A235複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,800
取扱い終了
返品不可
16661565CDM2U32-35-H7B35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,700
取扱い終了
返品不可
16661574CDM2U32-35-H7BL35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,300
取扱い終了
返品不可
16661583CDM2U32-35-M9BWL35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,000
取扱い終了
返品不可
16661592CDM2U32-35A35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥9,150
取扱い終了
返品不可
16661601CDM2U32-35A-C73CL35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥15,350
取扱い終了
返品不可
16661732CDM2U32-3636複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥7,300
取扱い終了
返品不可
16660725CDM2U32-300AJ-H7B300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥24,250
取扱い終了
返品不可
16660734CDM2U32-300AJ-H7BW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥25,950
取扱い終了
返品不可
16660743CDM2U32-300AJ-H7C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥25,450
取扱い終了
返品不可
16660752CDM2U32-300AJ-H7NF300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥26,250
取扱い終了
返品不可
16660761CDM2U32-300AJ-H7NW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥25,950
取扱い終了
返品不可
16660777CDM2U32-300AJ-H7PW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥25,950
取扱い終了
返品不可
16660786CDM2U32-300AJ-K39A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥30,150
取扱い終了
返品不可
16660795CDM2U32-300AK300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,900
取扱い終了
返品不可
16660804CDM2U32-300AK-A33A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥30,100
取扱い終了
返品不可
16660813CDM2U32-300AK-A34A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥30,100
取扱い終了
返品不可
16660822CDM2U32-300AK-A44A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥33,200
取扱い終了
返品不可
16660831CDM2U32-300AK-B54300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥27,000
取扱い終了
返品不可
16660847CDM2U32-300AK-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥27,700
取扱い終了
返品不可
16660856CDM2U32-300AK-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥24,300
取扱い終了
返品不可
16660865CDM2U32-300AK-C73C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥25,500
取扱い終了
返品不可
16660874CDM2U32-300AK-C76300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥24,300
取扱い終了
返品不可
16660883CDM2U32-300AK-G39A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥32,300
取扱い終了
返品不可
16660892CDM2U32-300AK-H7A1300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥26,400
取扱い終了
返品不可
16660901CDM2U32-300AK-H7A2300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥26,400
取扱い終了
返品不可
16660917CDM2U32-300AK-H7B300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥26,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16661486CDM2U32-35-B5435389664CDM2U32-35Z-B54CDM2U32-35-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-35Z) SMC 35389664CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-35Z)SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16661766CDM2U32-37549296153CDM2U32-375ZCDM2U32-375 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49296153CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする