CM2B32-950 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~) SMC 16904273

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-9~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)950
クッションラバークッション
内容量1個注文コード16904273品番CM2B32-950
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
950
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
基本形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする