曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全87種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
87種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17141731CDBQ2D50-15DCM-HN-A7315ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141747CDBQ2D50-15DCM-HN-J79L15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,780
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141756CDBQ2D50-15DCM-HN-M9BL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥26,900
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141765CDBQ2D50-15DCM-HN-M9BWL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141774CDBQ2D50-15DCM-RL-M9BL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141783CDBQ2D50-20DCM-HN-J79L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,270
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141792CDBQ2D50-20DCM-HN-M9BWL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141801CDBQ2D50-25DC-HN25ラバークッション
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141817CDBQ2D50-25DC-RL25ラバークッション
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141826CDBQ2D50-25DCM-HN-J7925ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141835CDBQ2D50-25DCM-HN-J79L25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141844CDBQ2D50-25DCM-HN-J79Z25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141853CDBQ2D50-25DCM-HN-M9BW25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141862CDBQ2D50-25DCM-HN-M9BWL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141871CDBQ2D50-25DCM-HN-M9BWZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,880
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141887CDBQ2D50-25DCM-RL-A9325ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥25,360
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141896CDBQ2D50-25DCM-RL-J79WZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥31,630
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141905CDBQ2D50-25DCM-RN-F7BVL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141914CDBQ2D50-25DCM-RN-J79L25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141923CDBQ2D50-25DCM-RN-J79Z25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141932CDBQ2D50-25DCM-RN-M9BVL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141941CDBQ2D50-25DCM-RN-M9BWL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141957CDBQ2D50-40DCM-HN-A73L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,160
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141966CDBQ2D50-40DCM-RN-J7940ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141975CDBQ2D50-40DCM-RN-J79WL40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥32,230
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141984CDBQ2D50-45DCM-RN45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥23,210
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17141993CDBQ2D50-45DCM-RN-M9BL45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,480
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142002CDBQ2D50-50DC-HL50ラバークッション
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142011CDBQ2D50-50DC-HL-M9B50ラバークッション
¥28,930
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142027CDBQ2D50-50DCM-HL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142036CDBQ2D50-50DCM-HL-A73H50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142045CDBQ2D50-50DCM-HL-A9350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142054CDBQ2D50-50DCM-HN-A7350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142063CDBQ2D50-50DCM-HN-A73HL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,160
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142072CDBQ2D50-50DCM-HN-A73HLS50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥25,690
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142081CDBQ2D50-50DCM-HN-A79WL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,480
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142097CDBQ2D50-50DCM-HN-J7950ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142106CDBQ2D50-50DCM-HN-J79L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142115CDBQ2D50-50DCM-HN-M9BW50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,370
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142124CDBQ2D50-50DCM-HN-M9BWL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥30,030
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142133CDBQ2D50-50DCM-RL-A73HLS50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥26,240
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142142CDBQ2D50-50DCM-RN50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥23,210
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142151CDBQ2D50-50DCM-RN-A7350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142167CDBQ2D50-50DCM-RN-A73HZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥28,820
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142176CDBQ2D50-50DCM-RN-A79WL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥29,480
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142185CDBQ2D50-50DCM-RN-A9350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥26,620
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142194CDBQ2D50-50DCM-RN-A93L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142203CDBQ2D50-50DCM-RN-J79WL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥32,230
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17142212CDBQ2D50-75DC-HN-A7375ラバークッション
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17142221CDBQ2D50-75DC-HN-A73Z75ラバークッション
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする