薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-5~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-5~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588417CDQSG12-5D5-複動片ロッド
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588426CDQSG12-5D-A93VLS5-複動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588435CDQSG12-5D-A93VS5-複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588444CDQSG12-5D-M9BV5-複動片ロッド
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588453CDQSG12-5DC5-複動片ロッド
4,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588462CDQSG12-5DCM5-複動片ロッド
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588471CDQSG12-5DCM-M9BV5-複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588487CDQSG12-5DCM-M9BVLS5-複動片ロッド
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588496CDQSG12-5DM5-複動片ロッド
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588505CDQSG12-5DM-M9BV5-複動片ロッド
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588514CDQSG12-5DM-M9BVL5-複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588523CDQSG12-5S5標準ストローク(S) 単動押出し形
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588532CDQSG12-5T5-(T) 単動引込み形
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588541CDQSG12-50DC50-複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588557CDQSG12-50DC-A93L50-複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588566CDQSG12-50DCM50-複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588575CDQSG12-50DCM-A9350-複動片ロッド
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588584CDQSG12-50DCM-A93L50-複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588593CDQSG12-50DCM-A93VL50-複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588602CDQSG12-50DCM-M9BVL350-複動片ロッド
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588611CDQSG12-50DCM-M9BVS50-複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17588627CDQSG12-50DCM-M9NVLS50-複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする