マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-160BS-J79CL~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
- ストローク(mm)
- 160
- 磁石保持力
- (L) タイプL
- 作動方式
- 複動
- アジャスタボルト
- (BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























