曜日別特売

電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ - SMC
内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲
出力仕様
センサー
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21752972IC10-0(1) 0.1 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
87,980
96,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
21752981IC10-0A(1) 0.1 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21752997IC10-0AB(1) 0.1 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
98,010
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753006IC10-1(1) 0.1 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753015IC10-1A(1) 0.1 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753024IC10-1AB(1) 0.1 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753033IC11-0(1) 0.1 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753042IC11-0A(1) 0.1 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753051IC11-0AB(1) 0.1 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753067IC11-1(1) 0.1 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753076IC11-1A(1) 0.1 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753085IC30-0(3) 0.5 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753094IC30-0A(3) 0.5 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
21753103IC30-0AB(3) 0.5 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
98,010
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21753112IC30-1(3) 0.5 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753121IC30-1A(3) 0.5 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753137IC30-1AB(3) 0.5 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753146IC31-0(3) 0.5 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753155IC31-0A(3) 0.5 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753164IC31-0AB(3) 0.5 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753173IC31-1(3) 0.5 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753182IC31-1A(3) 0.5 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753191IC31-1AB(3) 0.5 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753207IC50-0(5) 0.9 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753216IC50-0A(5) 0.9 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753225IC50-0AB(5) 0.9 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753234IC50-1(5) 0.9 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753243IC50-1A(5) 0.9 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753252IC50-1AB(5) 0.9 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
91,080
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21753261IC50-1B(5) 0.9 MPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753277IC51-0(5) 0.9 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753286IC51-0A(5) 0.9 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753295IC51-0AB(5) 0.9 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753304IC51-1(5) 0.9 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753313IC51-1A(5) 0.9 MPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753322IC90-0(9) -100 kPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753331IC90-0A(9) -100 kPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753347IC90-0AB(9) -100 kPa(0) NPNオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753356IC90-1(9) -100 kPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753365IC90-1A(9) -100 kPa(0) NPNオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753374IC91-0(9) -100 kPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(-) なし
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753383IC91-0A(9) -100 kPa(1) PNPオープンコレクタ出力(0) 内蔵(A) パネルマウント
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753392IC91-1(9) -100 kPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(-) なし
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753401IC91-1A(9) -100 kPa(1) PNPオープンコレクタ出力(1) 外付(A) パネルマウント
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする