電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21853885ITV2050-31F2BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21853894ITV2050-31F2BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21853921ITV2050-31F2BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21853937ITV2050-31F2CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21853946ITV2050-31F2CL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21853955ITV2050-31F2CN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21853973ITV2050-31F2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21853982ITV2050-31F2N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854007ITV2050-31F2N5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854025ITV2050-31F2S3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854034ITV2050-31F3BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854043ITV2050-31F3BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854061ITV2050-31F3BN2(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854086ITV2050-31F3BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854104ITV2050-31F3L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854113ITV2050-31F3L3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854122ITV2050-31F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854156ITV2050-31F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854174ITV2050-31F3S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854183ITV2050-31N2BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854192ITV2050-31N2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854201ITV2050-31N2BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854217ITV2050-31N2CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854226ITV2050-31N2CL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854235ITV2050-31N2L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854244ITV2050-31N2S3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854253ITV2050-31N3BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854262ITV2050-31N3BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854271ITV2050-31N3CL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854287ITV2050-31N3N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854296ITV2050-31T2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(T) NPTF(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854935ITV2050-32F2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854953ITV2050-32N2S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854962ITV2050-32N2S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854971ITV2050-32N3BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854987ITV2050-32N3S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21855373ITV2050-33F2S3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21855382ITV2050-33F3BN2(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
51,150
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21855407ITV2050-33F3BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21855416ITV2050-33F3BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21855434ITV2050-33F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21855461ITV2050-33N2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21855477ITV2050-33N3BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21855671ITV2050-34N3BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21854305ITV2050-312BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21854332ITV2050-312BL2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21854341ITV2050-312BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854366ITV2050-312BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854375ITV2050-312BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21854323ITV2050-312BL-X224------0.9-
59,900
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする