電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
全86種類を絞り込む
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
86種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21861813ITV3030-31F4BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861822ITV3030-31N2BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861831ITV3030-31N4CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861847ITV3030-31N4CL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861856ITV3030-31N4L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861865ITV3030-31N4N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861874ITV3030-312BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21861892ITV3030-312BL2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861901ITV3030-312BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861917ITV3030-312BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861926ITV3030-312BS2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861935ITV3030-312BS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861944ITV3030-312CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21861962ITV3030-312CL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861971ITV3030-312CS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21861987ITV3030-312CS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21861996ITV3030-312L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862005ITV3030-312L5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862014ITV3030-312S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862023ITV3030-312S2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862032ITV3030-312S5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862041ITV3030-313BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21862066ITV3030-313BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862075ITV3030-313BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862084ITV3030-313BS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862093ITV3030-313CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862111ITV3030-313CL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862127ITV3030-313CS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862145ITV3030-313CS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862154ITV3030-313CS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862163ITV3030-313L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862172ITV3030-313N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862197ITV3030-313S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862215ITV3030-313S2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862224ITV3030-314BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862242ITV3030-314BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862267ITV3030-314BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862276ITV3030-314BS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862285ITV3030-314CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862294ITV3030-314CS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862303ITV3030-314CS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862312ITV3030-314L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862321ITV3030-314L5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862337ITV3030-314N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862346ITV3030-314N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862355ITV3030-314S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862364ITV3030-314S2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862373ITV3030-322BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862382ITV3030-322BS2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21862391ITV3030-322CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする