ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
リード線(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16660412MGPL25-23Z-M9BZ2352M9B
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660428MGPL25-230Z-M9BWL323033M9BW
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16660437MGPL25-230Z-A932300.52Z73
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23528565MGPL25-23-M9BZ2352M9B
32,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23528574MGPL25-230-M9BWL323033M9BW
48,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23528592MGPL25-230-Z732300.52Z73
43,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23528601MGPL25-230-Z73L23032Z73
44,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23528583MGPL25-230-Y59BL323033Y59B
49,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23528565MGPL25-23-M9BZ16660412MGPL25-23Z-M9BZMGPL25-23-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~) SMC 16660412ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23528574MGPL25-230-M9BWL316660428MGPL25-230Z-M9BWL3MGPL25-230-M9BWL3 ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~) SMC 16660428ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23528592MGPL25-230-Z7316660437MGPL25-230Z-A93MGPL25-230-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~) SMC 16660437ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23528601MGPL25-230-Z73L45402691MGPL25-230Z-A93LMGPL25-230-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~) SMC 45402691ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする