MGPL25-230Z-M9BWL3 ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~) SMC 16660428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-23~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)230
リード線(m)3
内容量1個注文コード16660428品番MGPL25-230Z-M9BWL3
参考基準価格(税別)¥53,850販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
230
作動方式
複動形
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
3
オートスイッチ品番
M9BW
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする