曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-40-~)

エアスライドテーブル (MXQ16-40-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
40
内容量
1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24737982MXQ16-40-A90L16-複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737991MXQ16-40-A90LS16-複動形
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738007MXQ16-40-A90S16-複動形
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738016MXQ16-40-A90V16-複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738025MXQ16-40-A90VL16-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738034MXQ16-40-A90VLS16-複動形
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738043MXQ16-40-A90VS16-複動形
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738052MXQ16-40-A9316-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738061MXQ16-40-A93L16-複動形
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738077MXQ16-40-A93LS16-複動形
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738086MXQ16-40-A93S16-複動形
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738095MXQ16-40-A93V16-複動形
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738104MXQ16-40-A93VL16-複動形
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738113MXQ16-40-A93VLS16-複動形
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738122MXQ16-40-A93VS16-複動形
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738131MXQ16-40-A9616-複動形
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738147MXQ16-40-A96L16-複動形
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738156MXQ16-40-A96LS16-複動形
40,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738165MXQ16-40-A96S16-複動形
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738174MXQ16-40-A96V16-複動形
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738183MXQ16-40-A96VL16-複動形
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738192MXQ16-40-A96VLS16-複動形
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738201MXQ16-40-A96VS16-複動形
40,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738226MXQ16-40-M9B16-複動形
43,560
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738393MXQ16-40-M9B316-複動形
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738235MXQ16-40-M9BL16-複動形
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738253MXQ16-40-M9BL316-複動形
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738244MXQ16-40-M9BLS16-複動形
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738262MXQ16-40-M9BM16-複動形
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738271MXQ16-40-M9BS16-複動形
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738287MXQ16-40-M9BV16-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738323MXQ16-40-M9BV316-複動形
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738296MXQ16-40-M9BVL16-複動形
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738305MXQ16-40-M9BVL316-複動形
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738314MXQ16-40-M9BVS16-複動形
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738332MXQ16-40-M9BW16-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738341MXQ16-40-M9BWL16-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738357MXQ16-40-M9BWV16-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738366MXQ16-40-M9BWVL16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738375MXQ16-40-M9BWVLS16-複動形
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738384MXQ16-40-M9BZ16-複動形
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738402MXQ16-40-M9N16-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738411MXQ16-40-M9NL16-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738427MXQ16-40-M9NV16-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738436MXQ16-40-M9NVL16-複動形
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738445MXQ16-40-M9NW16-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738454MXQ16-40-M9NWL16-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738463MXQ16-40-M9NWV16-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738472MXQ16-40-M9NWVL16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24738481MXQ16-40-M9NWZ16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする