曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-50R~)

エアスライドテーブル (MXQ20-50R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24814413MXQ20-50R
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814422MXQ20-50R-A93
58,850
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814431MXQ20-50R-A93L
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814447MXQ20-50R-A93V
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814456MXQ20-50R-M9B
61,050
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814465MXQ20-50R-M9BL
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814474MXQ20-50R-M9BS
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814483MXQ20-50R-M9BV
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814492MXQ20-50R-M9BVL
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814501MXQ20-50R-M9BWL
62,260
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814517MXQ20-50R-M9N
61,270
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814526MXQ20-50R-M9NL
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814535MXQ20-50R-M9NWL
62,260
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする