エアスライドテーブル (MXQ20L-10C~)

エアスライドテーブル (MXQ20L-10C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24820862MXQ20L-10C両端メタルストッパ
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820871MXQ20L-10C-A93両端メタルストッパ
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820887MXQ20L-10C-A93L両端メタルストッパ
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820896MXQ20L-10C-A93S両端メタルストッパ
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820905MXQ20L-10C-A93V両端メタルストッパ
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820914MXQ20L-10C-A93VL両端メタルストッパ
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820923MXQ20L-10C-M9B両端メタルストッパ
50,930
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820932MXQ20L-10C-M9BL両端メタルストッパ
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820941MXQ20L-10C-M9BV両端メタルストッパ
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820957MXQ20L-10C-M9BVL両端メタルストッパ
52,470
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820966MXQ20L-10C-M9BWLS両端メタルストッパ
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820975MXQ20L-10C-M9N両端メタルストッパ
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820984MXQ20L-10C-M9NL両端メタルストッパ
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820993MXQ20L-10C-M9NVL両端メタルストッパ
52,470
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821002MXQ20L-10C-M9NWL両端メタルストッパ
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821011MXQ20L-10CS前進端メタルストッパ
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821027MXQ20L-10CS-A93前進端メタルストッパ
45,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821036MXQ20L-10CS-A93L前進端メタルストッパ
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821045MXQ20L-10CS-A93LS前進端メタルストッパ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821054MXQ20L-10CS-A93VL前進端メタルストッパ
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821063MXQ20L-10CS-A93VLS前進端メタルストッパ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821072MXQ20L-10CS-M9B前進端メタルストッパ
47,690
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821081MXQ20L-10CS-M9BL前進端メタルストッパ
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821097MXQ20L-10CS-M9BLS前進端メタルストッパ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821106MXQ20L-10CS-M9BS前進端メタルストッパ
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821115MXQ20L-10CS-M9BV前進端メタルストッパ
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821124MXQ20L-10CS-M9BVL前進端メタルストッパ
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821133MXQ20L-10CS-M9BVLS前進端メタルストッパ
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821142MXQ20L-10CS-M9N前進端メタルストッパ
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821151MXQ20L-10CS-M9NL前進端メタルストッパ
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821167MXQ20L-10CSFR-M9BV前進端メタルストッパ
68,590
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24821176MXQ20L-10CSP-A93L前進端メタルストッパ
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821185MXQ20L-10CSR-M9B前進端メタルストッパ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24821194MXQ20L-10CSR-M9BL前進端メタルストッパ
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24821203MXQ20L-10CSR-M9NVL前進端メタルストッパ
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24821212MXQ20L-10CT後退端メタルストッパ
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821221MXQ20L-10CT-A93後退端メタルストッパ
45,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821237MXQ20L-10CT-A93L後退端メタルストッパ
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821246MXQ20L-10CT-M9BL後退端メタルストッパ
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821255MXQ20L-10CT-M9BVL後退端メタルストッパ
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821264MXQ20L-10CT-M9BWL後退端メタルストッパ
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821273MXQ20L-10CT-M9N後退端メタルストッパ
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821282MXQ20L-10CT-M9NWL後退端メタルストッパ
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする