曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ25-100R~)

エアスライドテーブル (MXQ25-100R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
100
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845414MXQ25-100R-25複動形
81,620
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845423MXQ25-100R-A93L-25複動形
85,690
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845432MXQ25-100R-A93V-25複動形
85,690
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845441MXQ25-100R-A93VL-25複動形
86,350
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845466MXQ25-100R-M9B-25複動形
87,230
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845475MXQ25-100R-M9BL-25複動形
87,890
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845484MXQ25-100R-M9BLS-25複動形
84,760
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845502MXQ25-100R-M9BV3-25複動形
91,360
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845493MXQ25-100R-M9BVL-25複動形
88,770
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845511MXQ25-100R-M9NL-25複動形
88,110
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845527MXQ25-100R-M9NWL-25複動形
88,440
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845457MXQ25-100R-F9NWL25-複動
82,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする