エアスライドテーブル(MXS12L-40~)

エアスライドテーブル(MXS12L-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
40
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全122種類を絞り込む
アジャスターオプション
122種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25012425MXS12L-40AT-A90VLS後退端アジャスタ
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012434MXS12L-40AT-A90VS後退端アジャスタ
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012443MXS12L-40AT-A93後退端アジャスタ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012452MXS12L-40AT-A93L後退端アジャスタ
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012477MXS12L-40AT-A93L3後退端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012461MXS12L-40AT-A93LS後退端アジャスタ
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012486MXS12L-40AT-A93S後退端アジャスタ
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012495MXS12L-40AT-A93V後退端アジャスタ
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012504MXS12L-40AT-A93VL後退端アジャスタ
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012513MXS12L-40AT-A93VLS後退端アジャスタ
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012522MXS12L-40AT-A93VS後退端アジャスタ
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012531MXS12L-40AT-A96後退端アジャスタ
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012547MXS12L-40AT-A96L後退端アジャスタ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012556MXS12L-40AT-A96LS後退端アジャスタ
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012565MXS12L-40AT-A96S後退端アジャスタ
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012574MXS12L-40AT-A96V後退端アジャスタ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012583MXS12L-40AT-A96VL後退端アジャスタ
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012592MXS12L-40AT-A96VLS後退端アジャスタ
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012601MXS12L-40AT-A96VS後退端アジャスタ
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012617MXS12L-40AT-M9B後退端アジャスタ
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012626MXS12L-40AT-M9BL後退端アジャスタ
46,480
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012635MXS12L-40AT-M9BLS後退端アジャスタ
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012644MXS12L-40AT-M9BZ後退端アジャスタ
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012653MXS12L-40AT-M9N後退端アジャスタ
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012662MXS12L-40AT-M9NL後退端アジャスタ
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012671MXS12L-40B両端アブソーバ
52,360
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25012687MXS12L-40B-A90両端アブソーバ
54,450
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012696MXS12L-40B-A90L両端アブソーバ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012705MXS12L-40B-A90LS両端アブソーバ
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012714MXS12L-40B-A90S両端アブソーバ
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012723MXS12L-40B-A90V両端アブソーバ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012732MXS12L-40B-A90VL両端アブソーバ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012741MXS12L-40B-A90VLS両端アブソーバ
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012757MXS12L-40B-A90VS両端アブソーバ
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012766MXS12L-40B-A93両端アブソーバ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012775MXS12L-40B-A93L両端アブソーバ
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012784MXS12L-40B-A93LS両端アブソーバ
54,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012793MXS12L-40B-A93S両端アブソーバ
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012802MXS12L-40B-A93V両端アブソーバ
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012811MXS12L-40B-A93VL両端アブソーバ
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012827MXS12L-40B-A93VLS両端アブソーバ
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012836MXS12L-40B-A93VS両端アブソーバ
54,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012845MXS12L-40B-A96両端アブソーバ
55,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012854MXS12L-40B-A96L両端アブソーバ
56,650
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012863MXS12L-40B-A96LS両端アブソーバ
54,510
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012872MXS12L-40B-A96S両端アブソーバ
54,180
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012881MXS12L-40B-A96V両端アブソーバ
56,650
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012897MXS12L-40B-A96VL両端アブソーバ
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012906MXS12L-40B-A96VLS両端アブソーバ
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25012915MXS12L-40B-A96VS両端アブソーバ
54,510
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする