曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-9~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-9~) - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-9~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25245071MY1B100-900900
416,410
379,800
417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25245096MY1B100-900-Y7BW900
424,770
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245105MY1B100-900-Y7BWL900
425,430
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245114MY1B100-900-Y7BWLS900
420,920
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245123MY1B100-900-Y7BWS900
420,590
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245132MY1B100-900-Y7BWV900
424,770
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245141MY1B100-900-Y7BWVL900
425,430
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245157MY1B100-900-Y7BWVLS900
420,920
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245166MY1B100-900-Y7BWVS900
420,590
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245175MY1B100-900-Y7NW900
424,770
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245184MY1B100-900-Y7NWL900
425,430
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245193MY1B100-900-Y7NWLS900
420,920
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245202MY1B100-900-Y7NWS900
420,590
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245211MY1B100-900-Y7NWV900
424,770
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245227MY1B100-900-Y7NWVL900
425,430
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245236MY1B100-900-Y7NWVLS900
420,920
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245245MY1B100-900-Y7NWVS900
420,590
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245254MY1B100-900-Y7PW900
424,770
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245263MY1B100-900-Y7PWL900
425,430
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245272MY1B100-900-Y7PWLS900
420,920
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245281MY1B100-900-Y7PWS900
420,590
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245297MY1B100-900-Y7PWV900
424,770
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245306MY1B100-900-Y7PWVL900
425,430
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245315MY1B100-900-Y7PWVLS900
420,920
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245324MY1B100-900-Y7PWVS900
420,590
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245087MY1B100-900-Y69BL900
423,560
379,800
417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25245333MY1B100-900-Z73900
420,700
379,800
417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25245342MY1B100-900-Z73L900
421,360
379,800
417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25245351MY1B100-900-Z73LS900
418,880
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245367MY1B100-900-Z73S900
418,550
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245376MY1B100-900-Z76900
420,700
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245385MY1B100-900-Z76L900
421,360
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245394MY1B100-900-Z76LS900
418,880
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245403MY1B100-900-Z76S900
418,550
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245412MY1B100-900-Z80900
420,480
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245421MY1B100-900-Z80L900
421,140
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245437MY1B100-900-Z80LS900
418,770
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25245446MY1B100-900-Z80S900
418,440
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
32029977MY1B100-950950
432,850
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする