MY1B20G-280-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-280~) SMC 25333393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-280~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
A93
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
注文コード
25333393
品番
MY1B20G-280-A93L
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
ストローク(mm)
280
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする