曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-33~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-33~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25335782MY1B20G-330330
40,150
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335791MY1B20G-330-A93330
43,560
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335807MY1B20G-330-M9BVL330
47,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335816MY1B20G-330H-M9BL330
62,040
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335825MY1B20G-330H-M9BVL330
62,920
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335834MY1B20G-330L330
53,570
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335843MY1B20G-330L-A93L330
57,640
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335852MY1B20G-335335
40,150
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする