SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-340~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
340
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25335861
MY1B20G-340-M9BL
CADデータダウンロード
¥
46,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335877
MY1B20G-340H-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
62,920
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25335886
MY1B20G-340L
CADデータダウンロード
¥
53,570
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください