SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-390-A93~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ個数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ個数
2
注文コード
25336464
品番
MY1B20G-390-A93
参考基準価格(税別)
¥43,560
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
オートスイッチ個数
2
ストローク(mm)
390
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
給油
不要(無給油)
オートスイッチ品番
A93