曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63-8~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63-8~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25664414MY1B63-800800
164,120
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664493MY1B63-800-Y7BW800
172,480
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664502MY1B63-800-Y7BWL800
173,140
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664511MY1B63-800-Y7BWLS800
168,630
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664527MY1B63-800-Y7BWS800
168,300
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664536MY1B63-800-Y7BWSBPC800
176,880
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664545MY1B63-800-Y7BWV800
172,480
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664554MY1B63-800-Y7BWVL800
173,140
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664563MY1B63-800-Y7BWVLS800
168,630
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664572MY1B63-800-Y7BWVS800
168,300
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664581MY1B63-800-Y7NW800
172,480
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664597MY1B63-800-Y7NWL800
173,140
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664606MY1B63-800-Y7NWLS800
168,630
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664615MY1B63-800-Y7NWS800
168,300
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664624MY1B63-800-Y7NWV800
172,480
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664633MY1B63-800-Y7NWVL800
173,140
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664642MY1B63-800-Y7NWVLS800
168,630
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664651MY1B63-800-Y7NWVS800
168,300
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664667MY1B63-800-Y7PW800
172,480
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664676MY1B63-800-Y7PWL800
173,140
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664685MY1B63-800-Y7PWLS800
168,630
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664694MY1B63-800-Y7PWS800
168,300
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664703MY1B63-800-Y7PWV800
172,480
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664712MY1B63-800-Y7PWVL800
173,140
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664721MY1B63-800-Y7PWVLS800
168,630
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664737MY1B63-800-Y7PWVS800
168,300
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664423MY1B63-800-Y59A800
170,720
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664432MY1B63-800-Y59B800
170,610
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664466MY1B63-800-Y59B4800
177,100
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664441MY1B63-800-Y59BL800
171,270
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664457MY1B63-800-Y59BMBPC800
175,340
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664475MY1B63-800-Y69B800
170,610
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664484MY1B63-800-Y69BL800
171,270
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664746MY1B63-800-Z73800
168,410
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664755MY1B63-800-Z73L800
169,070
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664773MY1B63-800-Z73L3800
171,550
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664764MY1B63-800-Z73LS800
166,600
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664782MY1B63-800-Z73S800
166,270
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664791MY1B63-800-Z76800
168,410
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664807MY1B63-800-Z76L800
169,070
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664816MY1B63-800-Z76LS800
166,600
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664825MY1B63-800-Z76S800
166,270
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664834MY1B63-800-Z80800
168,190
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664843MY1B63-800-Z80L800
168,850
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664852MY1B63-800-Z80LS800
166,490
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664861MY1B63-800-Z80S800
166,160
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664877MY1B63-815815
170,890
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25664886MY1B63-820820
170,890
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664895MY1B63-820-Y69BL820
178,040
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25664904MY1B63-820-Z73820
175,180
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする