曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-4~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-4~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25682027MY1B80-400400
218,740
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682045MY1B80-400-Y7BW400
227,100
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682054MY1B80-400-Y7BWL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682063MY1B80-400-Y7BWLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682072MY1B80-400-Y7BWS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682081MY1B80-400-Y7BWV400
227,100
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682097MY1B80-400-Y7BWVL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682106MY1B80-400-Y7BWVLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682115MY1B80-400-Y7BWVS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682124MY1B80-400-Y7NW400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682133MY1B80-400-Y7NWL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682142MY1B80-400-Y7NWLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682151MY1B80-400-Y7NWS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682167MY1B80-400-Y7NWV400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682176MY1B80-400-Y7NWVL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682185MY1B80-400-Y7NWVLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682194MY1B80-400-Y7NWVS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682203MY1B80-400-Y7PW400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682212MY1B80-400-Y7PWL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682221MY1B80-400-Y7PWLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682237MY1B80-400-Y7PWS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682246MY1B80-400-Y7PWV400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682255MY1B80-400-Y7PWVL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682264MY1B80-400-Y7PWVLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682273MY1B80-400-Y7PWVS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682036MY1B80-400-Y69A400
225,340
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682282MY1B80-400-Z73400
223,030
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682291MY1B80-400-Z73L400
223,690
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682307MY1B80-400-Z73LS400
221,210
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682316MY1B80-400-Z73S400
220,880
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682325MY1B80-400-Z73Z400
224,350
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682334MY1B80-400-Z76400
223,030
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682343MY1B80-400-Z76L400
223,690
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682352MY1B80-400-Z76LS400
221,210
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682361MY1B80-400-Z76S400
220,880
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682377MY1B80-400-Z80400
222,810
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682386MY1B80-400-Z80L400
223,470
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682395MY1B80-400-Z80LS400
221,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682404MY1B80-400-Z80S400
220,770
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682413MY1B80-410410
228,910
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682422MY1B80-410-Y7BWSDPC410
241,670
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682431MY1B80-420-Y7BW3420
241,450
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25682447MY1B80-450450
228,910
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682456MY1B80-450-Z73L450
233,860
209,800
230,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25682465MY1B80-460-Z73460
233,200
209,800
230,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする