曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-13~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-13~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25686717MY1B80G-13001300
¥310,310
¥279,800
¥307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25686726MY1B80G-1300-Y7BW1300
¥318,670
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686735MY1B80G-1300-Y7BWL1300
¥319,330
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686744MY1B80G-1300-Y7BWLS1300
¥314,820
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686753MY1B80G-1300-Y7BWS1300
¥314,490
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686762MY1B80G-1300-Y7BWV1300
¥318,670
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686771MY1B80G-1300-Y7BWVL1300
¥319,330
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686787MY1B80G-1300-Y7BWVLS1300
¥314,820
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686796MY1B80G-1300-Y7BWVS1300
¥314,490
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686805MY1B80G-1300-Y7NW1300
¥318,670
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686814MY1B80G-1300-Y7NWL1300
¥319,330
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686823MY1B80G-1300-Y7NWLS1300
¥314,820
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686832MY1B80G-1300-Y7NWS1300
¥314,490
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686841MY1B80G-1300-Y7NWV1300
¥318,670
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686857MY1B80G-1300-Y7NWVL1300
¥319,330
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686866MY1B80G-1300-Y7NWVLS1300
¥314,820
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686875MY1B80G-1300-Y7NWVS1300
¥314,490
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686884MY1B80G-1300-Y7PW1300
¥318,670
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686893MY1B80G-1300-Y7PWL1300
¥319,330
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686902MY1B80G-1300-Y7PWLS1300
¥314,820
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686911MY1B80G-1300-Y7PWS1300
¥314,490
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686927MY1B80G-1300-Y7PWV1300
¥318,670
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686936MY1B80G-1300-Y7PWVL1300
¥319,330
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686945MY1B80G-1300-Y7PWVLS1300
¥314,820
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686954MY1B80G-1300-Y7PWVS1300
¥314,490
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686963MY1B80G-1300-Z731300
¥314,600
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686972MY1B80G-1300-Z73L1300
¥315,260
¥289,800
¥318,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25686981MY1B80G-1300-Z73LS1300
¥312,790
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25686997MY1B80G-1300-Z73S1300
¥312,460
¥279,800
¥307,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687006MY1B80G-1300-Z761300
¥314,600
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687015MY1B80G-1300-Z76L1300
¥315,260
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687024MY1B80G-1300-Z76LS1300
¥312,790
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687033MY1B80G-1300-Z76S1300
¥312,460
¥279,800
¥307,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687042MY1B80G-1300-Z801300
¥314,380
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687051MY1B80G-1300-Z80L1300
¥315,040
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687067MY1B80G-1300-Z80LS1300
¥312,680
¥289,800
¥318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687076MY1B80G-1300-Z80S1300
¥312,350
¥279,800
¥307,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25687085MY1B80G-13501350
¥320,490
¥289,800
¥318,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする