曜日別特売
MY1B80G-1300-Y7BWV メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-13~) SMC 25686762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-13~)MY1B80G-1300-Y7BWV

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ品番など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1300
オートスイッチ品番
Y7BWV
注文コード
25686762
品番
MY1B80G-1300-Y7BWV
参考基準価格(税別)¥318,670販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1300
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Y7BWV

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする