4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27531551SJ3260-5CU-B4-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531567SJ3260-5CU-B6-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531576SJ3260-5CU-C2-2位置ダブルソレノイド
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531585SJ3260-5CU-C4-2位置ダブルソレノイド
8,910
8,398
9,238(税込)
当日出荷
27531594SJ3260-5CU-C6-2位置ダブルソレノイド
8,910
8,398
9,238(税込)
当日出荷
27531612SJ3260-5CU-L4-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531621SJ3260-5CU-L6-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531603SJ3260-5CU-LN1-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531637SJ3260-5CUD-B6-2位置ダブルソレノイド
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531646SJ3260-5CUD-C2-2位置ダブルソレノイド
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531655SJ3260-5CUD-C4-2位置ダブルソレノイド
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531664SJ3260-5CUD-C6-2位置ダブルソレノイド
9,460
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531673SJ3260-5CUD-M5-2位置ダブルソレノイド
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531682SJ3260-5CZ-C2-2位置ダブルソレノイド
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531691SJ3260-5CZ-C4-2位置ダブルソレノイド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
27531707SJ3260-5CZ-C6-2位置ダブルソレノイド
8,360
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531716SJ3260-5CZD-C2-2位置ダブルソレノイド
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531725SJ3260-5CZD-C4-2位置ダブルソレノイド
8,910
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531734SJ3260-5CZD-C6-2位置ダブルソレノイド
8,910
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531743SJ3260-5CZJ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
27531752SJ3260-5CZJ-C6-2位置ダブルソレノイド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
27531761SJ3260-5CZJ-L6-2位置ダブルソレノイド
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531777SJ3260-5CZJD-C2-2位置ダブルソレノイド
10,340
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531786SJ3260-5CZJD-C4-2位置ダブルソレノイド
10,340
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531795SJ3260-5CZJD-C6-2位置ダブルソレノイド
10,340
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531804SJ3260-5MNZ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531813SJ3260-5MOZ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531822SJ3260-5MOZ-C6-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531831SJ3260-5MZ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531847SJ3260-5MZ-C6-2位置ダブルソレノイド
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27531856SJ3260-5MZD-C2-2位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531865SJ3260-5MZD-C4-2位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
32025551SJ3260-5MZD-M5(5)DC24(2)2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531874SJ3260K-5CU-B6-2位置ダブルソレノイド
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531883SJ3260K-5CU-C4-2位置ダブルソレノイド
10,290
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531892SJ3260K-5CU-C6-2位置ダブルソレノイド
10,290
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531901SJ3260K-5CUD-B4-2位置ダブルソレノイド
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531917SJ3260K-5CUD-B6-2位置ダブルソレノイド
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531926SJ3260K-5CUD-C4-2位置ダブルソレノイド
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531935SJ3260K-5CUD-C6-2位置ダブルソレノイド
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531944SJ3260K-5CZ-C2-2位置ダブルソレノイド
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531953SJ3260K-5CZ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531962SJ3260K-5CZ-C6-2位置ダブルソレノイド
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531971SJ3260KN-5MNZ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531987SJ3260KN-5MNZ-C6-2位置ダブルソレノイド
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27531996SJ3260KN-5MOZ-C2-2位置ダブルソレノイド
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
27532005SJ3260KN-5MOZ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
27532014SJ3260KN-5MZ-C4-2位置ダブルソレノイド
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27532023SJ3260KN-5MZ-C6-2位置ダブルソレノイド
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
27532032SJ3260KT-5CZ-C2-2位置ダブルソレノイド
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする