5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ - SMC
(3件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用流体
周囲温度および使用流体温度(℃)
パイロット方式
給油
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28226283SY100-30-ADC24空気-10~50(ただし凍結なきこと)内部パイロット不要0.15~0.7
70
65
72(税込)
当日出荷
28226292SY100-30-1A------
90
88
97(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226301SY100-30-1A-10------
200
199
219(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226317SY100-30-1A-15------
290
269
296(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226326SY100-30-1A-20------
380
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226335SY100-30-1A-25------
470
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226344SY100-30-1A-30------
540
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226353SY100-30-1A-50------
880
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226362SY100-30-1A-6------
140
139
153(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226371SY100-30-2A------
90
88
97(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226387SY100-30-2A-10------
200
199
219(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226396SY100-30-2A-15------
290
269
296(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226405SY100-30-2A-20------
380
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226414SY100-30-2A-25------
470
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226423SY100-30-2A-30------
540
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226432SY100-30-2A-50------
880
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226441SY100-30-2A-6------
140
139
153(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226457SY100-30-3A------
90
82
90(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226466SY100-30-3A-10------
200
199
219(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226475SY100-30-3A-15------
290
269
296(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226484SY100-30-3A-20------
380
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226493SY100-30-3A-25------
470
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226502SY100-30-3A-30------
540
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226511SY100-30-3A-50------
880
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226527SY100-30-3A-6------
140
139
153(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226536SY100-30-4ADC24空気-10~50(ただし凍結なきこと)内部パイロット不要0.15~0.7
90
85
94(税込)
当日出荷
28226545SY100-30-4A-10------
200
199
219(税込)
当日出荷
28226554SY100-30-4A-15------
290
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
28226563SY100-30-4A-20------
380
379
417(税込)
当日出荷
28226572SY100-30-4A-25------
470
459
505(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226581SY100-30-4A-30------
540
539
593(税込)
当日出荷
28226597SY100-30-4A-50------
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
28226606SY100-30-4A-6DC24空気-10~50(ただし凍結なきこと)内部パイロット不要0.15~0.7
140
139
153(税込)
当日出荷
28226615SY100-33-1------
30
27
30(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226624SY100-33-3------
30
27
30(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226633SY100-61-1------
440
409
450(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226642SY100-61-2-01AC100-----
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226651SY100-61-2-02AC200-----
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226667SY100-61-2-03AC110-----
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226676SY100-61-2-04AC220-----
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226685SY100-61-3-05DC24-----
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226694SY100-61-3-06DC12-----
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226703SY100-67-1------
390
339
373(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226712SY100-68-A------
720
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28226721SY100-68-A-10------
880
819
901(税込)
当日出荷
28226737SY100-68-A-100------
2,530
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226746SY100-68-A-15------
990
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226755SY100-68-A-150------
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226764SY100-68-A-20------
1,050
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
28226773SY100-68-A-25------
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28226563
2023-01-25
用途: 電機配線
清水電機製造業

ソレノイドバルブの長いリード線(2M)を購入しました
単純に元からついてくる物と長さが違うだけなので
製品は問題ありません
電機屋的にはこれくらいの長さがあると様々な場面で処理しやすく
結果的に安く上がる

対象商品 : 28226563
2022-12-25
用途: ソレノイド電機配線
製造業

元々製品に付属している物が短かったのでこちらと交換しました
延長する手間がなくなるので便利です

対象商品 : 28226606
2017-04-13
用途: ソレノイドバルブ到着前の配線に使用
川住制御設計

不満に感じる部分が無い。問題無く使用できる。
先端の被覆が5mm程度剥いであるが、剥いで無い方が良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする