3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28226947SY113-RGS-PM33DC3グロメット :リード線長さ300mm
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28226956SY113-RHZ-PM3-F3DC3グロメット:リード線:長さ600mm
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28226965SY113-RLU-PM33DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28226974SY113-RM-PM3-F3DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
28226983SY113-SG-M33DC5グロメット :リード線長さ300mm
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28226992SY113-SG-PM3-F3DC5グロメット :リード線長さ300mm
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227001SY113-SGS-PM33DC5グロメット :リード線長さ300mm
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227017SY113-SGS-PM3-F3DC5グロメット :リード線長さ300mm
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227026SY113-SGUD-PM3-F3DC5グロメット :リード線長さ300mm
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227035SY113-SGZ-PM3-F3DC5グロメット :リード線長さ300mm
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227044SY113-SH-M33DC5グロメット:リード線:長さ600mm
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227053SY113-SL-PM3-F3DC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227062SY113-SLUD-PM3-F3DC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227071SY113-SLZ-PM3-F3DC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227087SY113-SLZD-PM3-F3DC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227096SY113-SM-M33DC5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227105SY113-SMS-PM3-F3DC5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227114SY113-SMZ-PM3-F3DC5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227123SY113-VG-M33DC6グロメット :リード線長さ300mm
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227132SY113-VG-PM33DC6グロメット :リード線長さ300mm
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227141SY113-VG-PM3-F3DC6グロメット :リード線長さ300mm
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227157SY113-VL-PM33DC6L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227166SY113-VLUB-PM3-F3DC6L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227175SY113-VLZ-PM3-F3DC6L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227184SY113-VMZ-M33DC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227193SY113-1G-M33AC100(50/60Hz)グロメット :リード線長さ300mm
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227202SY113-1G-PM33AC100(50/60Hz)グロメット :リード線長さ300mm
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227211SY113-1G-PM3-F3AC100(50/60Hz)グロメット :リード線長さ300mm
4,020
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227227SY113-1GZ-M33AC100(50/60Hz)グロメット :リード線長さ300mm
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227236SY113-1GZ-PM33AC100(50/60Hz)グロメット :リード線長さ300mm
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227245SY113-1GZ-PM3-F3AC100(50/60Hz)グロメット :リード線長さ300mm
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227254SY113-1H-M33AC100(50/60Hz)グロメット:リード線:長さ600mm
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227263SY113-1H-PM33AC100(50/60Hz)グロメット:リード線:長さ600mm
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227272SY113-1H-PM3-F3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線:長さ600mm
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227281SY113-1HZ-M33AC100(50/60Hz)グロメット:リード線:長さ600mm
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227297SY113-1HZ-PM3-F3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線:長さ600mm
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227315SY113-1L-M33AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227324SY113-1L-PM33AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227333SY113-1L-PM3-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227342SY113-1LD-M33AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227351SY113-1LD-PM3-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227367SY113-1LOZ-PM3-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227376SY113-1LZ-M33AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227385SY113-1LZ-PM33AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227394SY113-1LZ-PM3-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227403SY113-1LZD-M33AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227412SY113-1LZD-PM3-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227421SY113-1M-M33AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227437SY113-1M-PM33AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
28227446SY113-1M-PM3-F3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする