5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ - SMC
(5件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5内容量1個
注意
※直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合にはマニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。
9118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595323SY5120-1D-01-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
7,980
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
28595332SY5120-1D-01-F1-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595341SY5120-1D-01-F2-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,250
7,698
8,468(税込)
当日出荷
28595357SY5120-1D-01-Q-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595366SY5120-1D-01F-空気AC100(50/60Hz)G1/82位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595235SY5120-1D-C4-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595244SY5120-1D-C4-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595253SY5120-1D-C4-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595262SY5120-1D-C6-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
28595271SY5120-1D-C6-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595287SY5120-1D-C6-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,970
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595296SY5120-1D-C8-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28595305SY5120-1D-C8-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595314SY5120-1D-C8-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
8,970
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595463SY5120-1DD-01-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595472SY5120-1DD-01-F1-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595481SY5120-1DD-01-F2-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595375SY5120-1DD-C4-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595384SY5120-1DD-C4-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595393SY5120-1DD-C4-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595402SY5120-1DD-C6-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595411SY5120-1DD-C6-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595427SY5120-1DD-C6-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595436SY5120-1DD-C8-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595445SY5120-1DD-C8-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595454SY5120-1DD-C8-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595585SY5120-1DE-01-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,090
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595594SY5120-1DE-01-F1-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595603SY5120-1DE-01-F2-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
28595497SY5120-1DE-C4-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595506SY5120-1DE-C4-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595515SY5120-1DE-C4-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595524SY5120-1DE-C6-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595533SY5120-1DE-C6-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595542SY5120-1DE-C6-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595551SY5120-1DE-C8-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595567SY5120-1DE-C8-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595576SY5120-1DE-C8-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595707SY5120-1DO-01-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
7,650
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595716SY5120-1DO-01-F1-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
8,090
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595725SY5120-1DO-01-F2-空気AC100(50/60Hz)Rc1/82位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595734SY5120-1DO-01F-空気AC100(50/60Hz)G1/82位置シングル
7,650
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595612SY5120-1DO-C4-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595621SY5120-1DO-C4-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595637SY5120-1DO-C4-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手2位置シングル
8,640
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595646SY5120-1DO-C6-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595655SY5120-1DO-C6-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595664SY5120-1DO-C6-F2-空気AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手2位置シングル
8,640
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595673SY5120-1DO-C8-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
28595682SY5120-1DO-C8-F1-空気AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: うどん玉こねきの修理
光進産業建設業・工事業

うどん玉をこねる機械の電磁弁が破壊されたため使用した。φ80のエアシリンダーが使用されていたが、高速動作しないのでφ6mmのエアチューブを接続し、動作させている。スピコンも使用している。
 高速動作しないのであれば十分で、コストは3分の1以下。

対象商品 : 28599934
2024-08-04
用途: 機械修理
卸売・小売業

某大手農機メーカーより安く買えるんで助かっている。
もうちょい納期が早ければありがたいが農機メーカーより安いから我慢できる。

対象商品 : 28633972
2023-08-16
用途: 機械の故障に伴う交換
グリーンウェーブ長生農・林・水産業

機械の故障のための交換作業となり、普段通りの機能が保たれています。

対象商品 : 28634112
2017-12-11
用途: 設備メンテナンス
株式会社前田製作所

単独使用・連立マニホルドもOK、扱い易いバルブです。

1が参考にしています
対象商品 : 28625685
2021-01-21
用途: 機械のメンテナンス時
中桐機設

電磁弁が固定する穴が正面側に無くてインシロック等で
固定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする