5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28671921SY5160-1D-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671903SY5160-1D-C6DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671912SY5160-1D-C8DIN形ターミナル:コネクタ付Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671937SY5160-1DD-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671955SY5160-1DE-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
8,640
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671946SY5160-1DE-C6DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671991SY5160-1DZ-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
9,410
8,798
9,678(税込)
当日出荷
28671964SY5160-1DZ-C4DIN形ターミナル:コネクタ付Φ4ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671973SY5160-1DZ-C6DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
21日以内出荷
返品不可
28671982SY5160-1DZ-C8DIN形ターミナル:コネクタ付Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672007SY5160-1DZD-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
9,410
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672034SY5160-1DZE-01DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672016SY5160-1DZE-C6DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
10,230
9,298
10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672025SY5160-1DZE-C8DIN形ターミナル:コネクタ付Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
10,230
9,298
10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672043SY5160-1G-C6グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,420
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28672052SY5160-1G-C8グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28672061SY5160-1GD-C6グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672095SY5160-1GE-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672077SY5160-1GE-C6グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672086SY5160-1GE-C8グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672113SY5160-1GZ-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672104SY5160-1GZ-C6グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672122SY5160-1GZD-C6グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672131SY5160-1GZD-C8グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672147SY5160-1GZE-C6グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672156SY5160-1GZE-C8グロメット:リード線長さ300mmΦ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672165SY5160-1H-C4グロメット:リード線長さ600mmΦ4ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672174SY5160-1H-C6グロメット:リード線長さ600mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672183SY5160-1HZ-C4グロメット:リード線長さ600mmΦ4ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,860
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672192SY5160-1HZ-C6グロメット:リード線長さ600mmΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,860
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672201SY5160-1HZ-C8グロメット:リード線長さ600mmΦ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,860
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672244SY5160-1L-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672217SY5160-1L-C4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672226SY5160-1L-C6L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672235SY5160-1L-C8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672271SY5160-1LE-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672253SY5160-1LE-C4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672262SY5160-1LE-C6L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672287SY5160-1LNZ-C6L形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672296SY5160-1LO-C6L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672305SY5160-1LO-C8L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672314SY5160-1LOE-01L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672323SY5160-1LOZ-C6L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672332SY5160-1LOZ-C8L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672341SY5160-1LOZE-C6L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672384SY5160-1LZ-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672357SY5160-1LZ-C4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,750
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672366SY5160-1LZ-C6L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,750
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672375SY5160-1LZ-C8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,750
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
28672393SY5160-1LZD-C6L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
8,750
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする