曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27924994SYJ314-5Gグロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27925003SYJ314-5G-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27925012SYJ314-5G-Qグロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925021SYJ314-5GDグロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925037SYJ314-5GD-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925046SYJ314-5GEグロメット:リード線長さ300mm
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925055SYJ314-5GE-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925073SYJ314-5GSグロメット:リード線長さ300mm
5,560
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925082SYJ314-5GS-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925091SYJ314-5GSDグロメット:リード線長さ300mm
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925107SYJ314-5GSD-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925116SYJ314-5GSEグロメット:リード線長さ300mm
5,670
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925125SYJ314-5GSE-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925134SYJ314-5GUグロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925143SYJ314-5GU-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925152SYJ314-5GUDグロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925161SYJ314-5GUD-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925177SYJ314-5GUEグロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925186SYJ314-5GUE-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925195SYJ314-5GZグロメット:リード線長さ300mm
5,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
27925204SYJ314-5GZ-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
27925213SYJ314-5GZ-Qグロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925222SYJ314-5GZDグロメット:リード線長さ300mm
5,610
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925231SYJ314-5GZD-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925247SYJ314-5GZEグロメット:リード線長さ300mm
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925256SYJ314-5GZE-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925265SYJ314-5Hグロメット:リード線長さ600mm
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925274SYJ314-5H-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925283SYJ314-5HDグロメット:リード線長さ600mm
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925292SYJ314-5HE-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925301SYJ314-5HSグロメット:リード線長さ600mm
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925317SYJ314-5HS-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925326SYJ314-5HUグロメット:リード線長さ600mm
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925335SYJ314-5HU-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925344SYJ314-5HU-M5-Qグロメット:リード線長さ600mm
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925353SYJ314-5HUD-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925362SYJ314-5HUE-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925371SYJ314-5HZグロメット:リード線長さ600mm
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925387SYJ314-5HZ-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925396SYJ314-5HZDグロメット:リード線長さ600mm
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925405SYJ314-5HZD-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925414SYJ314-5HZEグロメット:リード線長さ600mm
6,000
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925423SYJ314-5HZE-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925432SYJ314-5LL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925441SYJ314-5L-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
27925457SYJ314-5LDL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925466SYJ314-5LD-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925475SYJ314-5LEL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925484SYJ314-5LE-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27925502SYJ314-5LNL形プラグコネクタ:リード線なし
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする