SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
165
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27936413
SYJ3143-1G
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936422
SYJ3143-1L-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936431
SYJ3143-1LOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936447
SYJ3143-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936456
SYJ3143-1LZ-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936465
SYJ3143-1LZE-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936474
SYJ3143-1M
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936483
SYJ3143-1MO
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936492
SYJ3143-1MOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936501
SYJ3143-1MOZ-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936517
SYJ3143-1MOZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936526
SYJ3143-1MZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936535
SYJ3143-1MZ-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936544
SYJ3143-1MZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936553
SYJ3143-1MZE-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936562
SYJ3143-2G
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936571
SYJ3143-2LZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936587
SYJ3143-2MO
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936596
SYJ3143-2MOZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936605
SYJ3143-2MZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936614
SYJ3143-3MO
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936623
SYJ3143-4M
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936632
SYJ3143-4MO
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936641
SYJ3143-5G
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936657
SYJ3143-5G-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936666
SYJ3143-5G-Q
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27936675
SYJ3143-5GD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936684
SYJ3143-5GD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936693
SYJ3143-5GE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936702
SYJ3143-5GS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936711
SYJ3143-5GSE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936727
SYJ3143-5GZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936736
SYJ3143-5GZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936745
SYJ3143-5GZ-Q
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936754
SYJ3143-5GZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936763
SYJ3143-5GZD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936772
SYJ3143-5GZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936781
SYJ3143-5H
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936797
SYJ3143-5H-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936806
SYJ3143-5HE-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936815
SYJ3143-5HR
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936824
SYJ3143-5HUD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936833
SYJ3143-5HUD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936842
SYJ3143-5HZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936851
SYJ3143-5HZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936867
SYJ3143-5HZD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936876
SYJ3143-5L
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936885
SYJ3143-5L-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936894
SYJ3143-5LD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27936903
SYJ3143-5LD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ