SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27946913
SYJ324-1G
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946922
SYJ324-1G-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946931
SYJ324-1GZ
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946947
SYJ324-1GZ-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946956
SYJ324-1HZ
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ600mm
-
-
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946965
SYJ324-1L-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946974
SYJ324-1LOZ
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
L形プラグコネクタ:コネクタなし
-
-
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946983
SYJ324-1LOZ-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
L形プラグコネクタ:コネクタなし
M5×0.8
M
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27946992
SYJ324-1LZ
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947001
SYJ324-1LZ-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947017
SYJ324-1M
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947026
SYJ324-1M-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947035
SYJ324-1MN
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線なし
-
-
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947044
SYJ324-1MZ
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947053
SYJ324-1MZ-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947062
SYJ324-1MZD
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947071
SYJ324-1MZD-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947087
SYJ324-1MZE-M5
CADデータダウンロード
3
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947096
SYJ324-2G
CADデータダウンロード
3
AC200(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947105
SYJ324-2H-M5
CADデータダウンロード
3
AC200(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ600mm
M5×0.8
M
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947114
SYJ324-2LZ
CADデータダウンロード
3
AC200(50/60Hz)
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947123
SYJ324-2LZ-M5
CADデータダウンロード
3
AC200(50/60Hz)
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947132
SYJ324-2M
CADデータダウンロード
3
AC200(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947141
SYJ324-2M-M5
CADデータダウンロード
3
AC200(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947157
SYJ324-2MZD-M5
CADデータダウンロード
3
AC200(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947166
SYJ324-4G
CADデータダウンロード
3
AC220/230(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947175
SYJ324-4GD
CADデータダウンロード
3
AC220/230(50/60Hz)
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947184
SYJ324-5G
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27947193
SYJ324-5G-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947202
SYJ324-5G-Q
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947211
SYJ324-5GD
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947227
SYJ324-5GD-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947236
SYJ324-5GS
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947245
SYJ324-5GS-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947254
SYJ324-5GSD
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947263
SYJ324-5GSE-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947272
SYJ324-5GZ
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947281
SYJ324-5GZ-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947297
SYJ324-5GZD-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
M5×0.8
M
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947306
SYJ324-5GZE
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
-
-
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947315
SYJ324-5H-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
M5×0.8
M
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947324
SYJ324-5HS
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
-
-
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947333
SYJ324-5HU
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
-
-
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947342
SYJ324-5HU-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
M5×0.8
M
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947351
SYJ324-5HZ
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
-
-
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947367
SYJ324-5HZ-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
M5×0.8
M
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947376
SYJ324-5L
CADデータダウンロード
3
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947385
SYJ324-5L-M5
CADデータダウンロード
3
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M5×0.8
M
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947403
SYJ324-5LN
CADデータダウンロード
3
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
-
-
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27947412
SYJ324-5LNZ
CADデータダウンロード
3
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
-
-
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ