SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
129
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27952233
SYJ3240-5G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
27952242
SYJ3240-5G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952251
SYJ3240-5GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952267
SYJ3240-5GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952276
SYJ3240-5GE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952285
SYJ3240-5GR
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952294
SYJ3240-5GS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952303
SYJ3240-5GS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952312
SYJ3240-5GSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952321
SYJ3240-5GU
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952337
SYJ3240-5GU-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952346
SYJ3240-5GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952355
SYJ3240-5GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952364
SYJ3240-5GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952373
SYJ3240-5GZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952382
SYJ3240-5GZE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952391
SYJ3240-5GZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952407
SYJ3240-5H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952416
SYJ3240-5H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952425
SYJ3240-5HS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952434
SYJ3240-5HS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952443
SYJ3240-5HSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952452
SYJ3240-5HSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952461
SYJ3240-5HU
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952477
SYJ3240-5HU-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952486
SYJ3240-5HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952495
SYJ3240-5HZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952504
SYJ3240-5HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952513
SYJ3240-5HZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952522
SYJ3240-5HZE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952531
SYJ3240-5L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952547
SYJ3240-5L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952556
SYJ3240-5LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952565
SYJ3240-5LD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952574
SYJ3240-5LE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952583
SYJ3240-5LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952592
SYJ3240-5LN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,670
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952601
SYJ3240-5LNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952617
SYJ3240-5LNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952626
SYJ3240-5LNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952635
SYJ3240-5LNSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952644
SYJ3240-5LNU
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952653
SYJ3240-5LNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952662
SYJ3240-5LNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952671
SYJ3240-5LNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952687
SYJ3240-5LNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952696
SYJ3240-5LNZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952705
SYJ3240-5LO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952714
SYJ3240-5LO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27952723
SYJ3240-5LOD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ