曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28001827SYJ512-5D-M5DC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
6,270
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001836SYJ512-5D-M5-FDC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
6,450
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
32055082SYJ512-5DO-M5(5)DC24(1)ノーマルクローズ(DO)DIN形ターミナル・コネクタなし
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001845SYJ512-5DO-M5-FDC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタなし
6,120
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
32055073SYJ512-5DO-M5-Q(5)DC24(1)ノーマルクローズ(DO)DIN形ターミナル・コネクタなし
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
28001854SYJ512-5DS-M5DC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
6,440
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001863SYJ512-5DS-M5-FDC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
6,620
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001872SYJ512-5DZ-M5DC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
28001881SYJ512-5DZ-M5-FDC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
7,330
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001897SYJ512-5DZD-M5DC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001906SYJ512-5DZE-M5DC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
7,260
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001915SYJ512-5DZE-M5-FDC24ノーマルクローズDIN形ターミナル:コネクタ付
7,440
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001924SYJ512-5G-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
28001933SYJ512-5G-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,960
5,898
6,488(税込)
当日出荷
28001942SYJ512-5GD-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
28001951SYJ512-5GD-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,960
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001967SYJ512-5GE-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001976SYJ512-5GE-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,070
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001985SYJ512-5GR-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,050
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
28001994SYJ512-5GR-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,230
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002003SYJ512-5GRE-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,340
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002012SYJ512-5GS-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
28002021SYJ512-5GS-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,070
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
28002037SYJ512-5GSD-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002046SYJ512-5GSD-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,070
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002055SYJ512-5GSD-M5-QDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002064SYJ512-5GSE-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,000
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002073SYJ512-5GSE-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,180
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002082SYJ512-5GSE-M5-QDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,330
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002091SYJ512-5GU-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002107SYJ512-5GU-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,290
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002116SYJ512-5GZ-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
当日出荷
28002125SYJ512-5GZ-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,120
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
28002134SYJ512-5GZD-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002143SYJ512-5GZD-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,120
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002152SYJ512-5GZE-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,050
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002161SYJ512-5GZE-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ300mm
6,230
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002177SYJ512-5H-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,050
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002186SYJ512-5H-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,230
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
28002195SYJ512-5HD-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,230
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002204SYJ512-5HS-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,160
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002213SYJ512-5HS-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,340
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
28002222SYJ512-5HSD-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,160
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002231SYJ512-5HSE-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,270
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002247SYJ512-5HSE-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,450
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002256SYJ512-5HU-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002265SYJ512-5HU-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,560
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002274SYJ512-5HUD-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,560
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002283SYJ512-5HZ-M5DC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
28002292SYJ512-5HZ-M5-FDC24ノーマルクローズグロメット:リード線長さ600mm
6,400
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする