4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28010631SYJ5120-5G-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010647SYJ5120-5G-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,210
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
28010656SYJ5120-5G-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010665SYJ5120-5G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手
8,210
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010674SYJ5120-5G-M5MM5×0.8
7,320
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28010683SYJ5120-5G-M5-FMM5×0.8
7,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
28010692SYJ5120-5GD-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010701SYJ5120-5GD-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,210
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010717SYJ5120-5GD-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010726SYJ5120-5GD-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手
8,210
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010735SYJ5120-5GD-M5MM5×0.8
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
28010744SYJ5120-5GD-M5-FMM5×0.8
7,500
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010753SYJ5120-5GE-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,140
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010762SYJ5120-5GE-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手
8,320
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010771SYJ5120-5GE-M5MM5×0.8
7,430
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010787SYJ5120-5GE-M5-FMM5×0.8
7,610
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010796SYJ5120-5GR-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,490
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010805SYJ5120-5GRE-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手
8,600
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010814SYJ5120-5GS-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,140
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010823SYJ5120-5GS-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,320
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010832SYJ5120-5GS-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,140
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010841SYJ5120-5GS-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手
8,320
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010857SYJ5120-5GS-M5MM5×0.8
7,430
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28010866SYJ5120-5GS-M5-FMM5×0.8
7,610
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010875SYJ5120-5GSD-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,140
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010884SYJ5120-5GSD-M5MM5×0.8
7,430
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010893SYJ5120-5GSD-M5-FMM5×0.8
7,610
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010902SYJ5120-5GSE-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,250
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010911SYJ5120-5GSE-M5MM5×0.8
7,540
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010927SYJ5120-5GSE-M5-FMM5×0.8
7,720
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010936SYJ5120-5GU-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,360
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010945SYJ5120-5GU-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,540
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010954SYJ5120-5GU-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,360
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010963SYJ5120-5GU-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手
8,540
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010972SYJ5120-5GU-M5MM5×0.8
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010981SYJ5120-5GU-M5-FMM5×0.8
7,830
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28010997SYJ5120-5GUD-M5MM5×0.8
7,650
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011006SYJ5120-5GZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,200
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011015SYJ5120-5GZ-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,380
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011024SYJ5120-5GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,200
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011033SYJ5120-5GZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手
8,380
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
28011042SYJ5120-5GZ-M5MM5×0.8
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28011051SYJ5120-5GZ-M5-FMM5×0.8
7,660
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011067SYJ5120-5GZD-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,200
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011076SYJ5120-5GZD-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,380
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011085SYJ5120-5GZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手
8,200
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011094SYJ5120-5GZD-M5MM5×0.8
7,480
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011103SYJ5120-5GZD-M5-FMM5×0.8
7,660
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011112SYJ5120-5GZE-C4-Φ4ワンタッチ管継手
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28011121SYJ5120-5GZE-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手
8,490
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする