曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28014262SYJ5120-6DZ-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014271SYJ5120-6DZE-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014287SYJ5120-6G-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014296SYJ5120-6G-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014305SYJ5120-6G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014314SYJ5120-6G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014323SYJ5120-6G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,320
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014332SYJ5120-6G-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,500
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014341SYJ5120-6GD-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014357SYJ5120-6GD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014366SYJ5120-6GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014375SYJ5120-6GD-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,500
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014384SYJ5120-6GE-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014393SYJ5120-6GE-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014402SYJ5120-6GR-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014411SYJ5120-6GS-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014427SYJ5120-6GS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014436SYJ5120-6GS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,430
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014445SYJ5120-6GS-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,610
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014454SYJ5120-6GZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014463SYJ5120-6GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014472SYJ5120-6GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014481SYJ5120-6GZ-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014497SYJ5120-6GZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014506SYJ5120-6H-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014515SYJ5120-6H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014524SYJ5120-6H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014533SYJ5120-6HS-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014542SYJ5120-6HS-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014551SYJ5120-6HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014567SYJ5120-6HZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014576SYJ5120-6HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014585SYJ5120-6HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014594SYJ5120-6L-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014603SYJ5120-6L-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014612SYJ5120-6L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014621SYJ5120-6L-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014637SYJ5120-6L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014646SYJ5120-6L-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014655SYJ5120-6LE-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,770
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014664SYJ5120-6LN-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014673SYJ5120-6LN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014682SYJ5120-6LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014691SYJ5120-6LNS-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014707SYJ5120-6LNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014716SYJ5120-6LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014725SYJ5120-6LNZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014734SYJ5120-6LNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014743SYJ5120-6LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28014752SYJ5120-6LNZE-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,880
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする