4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC6内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28030475SYJ5140-VG5グロメット:リード線長さ300mm--
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030484SYJ5140-VG-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030493SYJ5140-VGD5グロメット:リード線長さ300mm--
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030502SYJ5140-VGD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030511SYJ5140-VGS5グロメット:リード線長さ300mm--
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030527SYJ5140-VGS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030536SYJ5140-VGZ5グロメット:リード線長さ300mm--
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030545SYJ5140-VGZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030554SYJ5140-VH5グロメット:リード線長さ600mm--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030563SYJ5140-VH-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030572SYJ5140-VHS5グロメット:リード線長さ600mm--
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030581SYJ5140-VHS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030597SYJ5140-VHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030606SYJ5140-VHSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030615SYJ5140-VHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030624SYJ5140-VHZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030633SYJ5140-VHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030642SYJ5140-VHZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030651SYJ5140-VL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030667SYJ5140-VL-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030676SYJ5140-VLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030685SYJ5140-VLN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030694SYJ5140-VLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030703SYJ5140-VLNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030712SYJ5140-VLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030721SYJ5140-VLNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030737SYJ5140-VLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030746SYJ5140-VLNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030755SYJ5140-VLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030764SYJ5140-VLNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030773SYJ5140-VLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030782SYJ5140-VLO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030791SYJ5140-VLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030807SYJ5140-VLOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030816SYJ5140-VLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030825SYJ5140-VLOSD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030834SYJ5140-VLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030843SYJ5140-VLOZ-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030852SYJ5140-VLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030861SYJ5140-VLOZD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030877SYJ5140-VLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030886SYJ5140-VLS-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030895SYJ5140-VLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030904SYJ5140-VLSD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030913SYJ5140-VLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030922SYJ5140-VLZ-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030931SYJ5140-VLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030947SYJ5140-VLZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030956SYJ5140-VM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28030965SYJ5140-VM-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする