SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28035621
SYJ5140T-5LZ
CADデータダウンロード
5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035637
SYJ5140T-5LZ-01
CADデータダウンロード
5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/8
Rc
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035646
SYJ5140T-5MZ
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035655
SYJ5140T-5MZ-01
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/8
Rc
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035664
SYJ5140T-5MZD-01
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
Rc1/8
Rc
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035673
SYJ5140T-5MZE
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
-
-
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください