曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
全22種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
22種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28042786SYJ522M-1G-M5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
¥5,780
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042795SYJ522M-1GZ-M5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
¥5,940
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042804SYJ522M-2MOZ-M5AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,380
¥5,898
¥6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042813SYJ522M-5DZ-M5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042822SYJ522M-5G-M5DC24グロメット:リード線長さ300mm
¥5,780
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042831SYJ522M-5G-M5-FDC24グロメット:リード線長さ300mm
¥5,960
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042847SYJ522M-5GZ-M5DC24グロメット:リード線長さ300mm
¥5,940
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042856SYJ522M-5GZ-M5-FDC24グロメット:リード線長さ300mm
¥6,120
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042865SYJ522M-5H-M5DC24グロメット:リード線長さ300mm
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042874SYJ522M-5LOU-M5DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,220
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042883SYJ522M-5LOZ-M5-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,230
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042892SYJ522M-5LS-M5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042901SYJ522M-5LU-M5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,270
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042917SYJ522M-5LZ-M5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,110
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042926SYJ522M-5LZ-M5-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,290
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042935SYJ522M-5LZD-M5-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,290
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042944SYJ522M-5MNZD-M5DC24M形プラグコネクタ:リード線なし
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042953SYJ522M-5MOZ-M5-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,230
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042962SYJ522M-5MZ-M5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,110
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042971SYJ522M-5MZ-M5-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,290
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042987SYJ522M-5MZD-M5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,110
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28042996SYJ522M-6LOZ-M5-FDC12L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,230
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする