SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブルソレノイド
内容量
1個
全10種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
DIN形ターミナル:コネクタ付
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28155583
SYJ7240-4D-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
15,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155592
SYJ7240-4GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155601
SYJ7240-4GD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
14,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155617
SYJ7240-4LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155626
SYJ7240-4LD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155635
SYJ7240-4LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155644
SYJ7240-4LZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155653
SYJ7240-4M-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155662
SYJ7240-4MZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28155671
SYJ7240-4MZD-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください