4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27908264SYJA312-M3ノーマルクローズM3×0.5
3,910
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908273SYJA312-M3-FノーマルクローズM3×0.5
4,090
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908316SYJA314ノーマルクローズ-
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908325SYJA314-M5ノーマルクローズM5×0.8
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908352SYJA322-M3ノーマルオープンM3×0.5
3,910
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908361SYJA322-M3-FノーマルオープンM3×0.5
4,090
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908404SYJA324ノーマルオープン-
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908413SYJA324-M5ノーマルオープンM5×0.8
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908535SYJA512-M5ノーマルクローズM5×0.8
4,240
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908544SYJA512-M5-FノーマルクローズM5×0.8
4,420
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908614SYJA514ノーマルクローズ-
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908623SYJA514-01ノーマルクローズ1/8
5,120
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908632SYJA514-01Nノーマルクローズ1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908641SYJA514-01Tノーマルクローズ1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908675SYJA522-M5ノーマルオープンM5×0.8
4,240
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908684SYJA522-M5-FノーマルオープンM5×0.8
4,420
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27910547SYJA524ノーマルオープン-
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
27910556SYJA524-01ノーマルオープン1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
27910732SYJA712-01ノーマルクローズ1/8
6,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
27910741SYJA712-01-Fノーマルクローズ1/8
6,490
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27910757SYJA712-01Fノーマルクローズ1/8
6,110
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
27910766SYJA712-01Nノーマルクローズ1/8
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
27910775SYJA712-01N-Fノーマルクローズ1/8
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27910881SYJA714ノーマルクローズ-
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
27910897SYJA714-01ノーマルクローズ1/8
7,150
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
27910906SYJA714-02ノーマルクローズ1/4
7,150
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
27910915SYJA714-02Fノーマルクローズ1/4
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27910985SYJA722-01ノーマルオープン1/8
6,110
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27910994SYJA722-01-Fノーマルオープン1/8
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
27911003SYJA722-01Fノーマルオープン1/8
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
27911012SYJA722-01F-Fノーマルオープン1/8
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27911082SYJA724ノーマルオープン-
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
27911091SYJA724-01ノーマルオープン1/8
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27911107SYJA724-02ノーマルオープン1/4
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
27911116SYJA724-02Fノーマルオープン1/4
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908282SYJA3120-M3-M3×0.5
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908291SYJA3120-M3-F-M3×0.5
5,130
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908307SYJA3130--
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908334SYJA3140--
4,950
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908343SYJA3140-M5-M5×0.8
5,720
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908377SYJA3220-M3-M3×0.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908386SYJA3220-M3-F-M3×0.5
6,850
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908395SYJA3230--
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908422SYJA3240--
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27908431SYJA3240-M5-M5×0.8
7,370
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
27908447SYJA3320-M3-M3×0.5
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908456SYJA3320-M3-F-M3×0.5
7,180
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908465SYJA3330--
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
32069615SYJA3340(3)3位置クローズドセンタ(-)サブプレートなし
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27908474SYJA3340-M5-M5×0.8
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする