曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

使用流体空気、不活性ガス切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.40内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29638621VFS1520-1D-015AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638637VFS1520-1DA-015AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638646VFS1520-1DB-015AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcロック式(要工具形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638655VFS1520-1DC-015AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcロック式(レバー形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638664VFS1520-1DZ-015AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638673VFS1520-1E-015AC100(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638682VFS1520-1EA-015AC100(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638691VFS1520-1EB-015AC100(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcロック式(要工具形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638707VFS1520-1EC-015AC100(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcロック式(レバー形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638716VFS1520-1EZ-015AC100(50/60Hz)グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638725VFS1520-1G-015AC100(50/60Hz)グロメットなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638734VFS1520-1GA-015AC100(50/60Hz)グロメットなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638743VFS1520-1GB-015AC100(50/60Hz)グロメットなしRcロック式(要工具形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638752VFS1520-1GC-015AC100(50/60Hz)グロメットなしRcロック式(レバー形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638761VFS1520-1GS-015AC100(50/60Hz)グロメットサージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638777VFS1520-1T-015AC100(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638786VFS1520-1TA-015AC100(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638795VFS1520-1TB-015AC100(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcロック式(要工具形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638804VFS1520-1TC-015AC100(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcロック式(レバー形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638813VFS1520-1TZ-015AC100(50/60Hz)コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638822VFS1520-2D-015AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638831VFS1520-2DA-015AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638847VFS1520-2DB-015AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcロック式(要工具形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638856VFS1520-2DC-015AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcロック式(レバー形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638865VFS1520-2DZ-015AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638874VFS1520-2E-015AC200(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638883VFS1520-2EA-015AC200(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638892VFS1520-2EB-015AC200(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcロック式(要工具形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638901VFS1520-2EC-015AC200(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcロック式(レバー形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638917VFS1520-2EZ-015AC200(50/60Hz)グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638926VFS1520-2EZB-015AC200(50/60Hz)グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcロック式(要工具形)
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638935VFS1520-2G-015AC200(50/60Hz)グロメットなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638944VFS1520-2GA-015AC200(50/60Hz)グロメットなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638953VFS1520-2GB-015AC200(50/60Hz)グロメットなしRcロック式(要工具形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638962VFS1520-2GC-015AC200(50/60Hz)グロメットなしRcロック式(レバー形)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638971VFS1520-2GS-015AC200(50/60Hz)グロメットサージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638987VFS1520-2GSA-015AC200(50/60Hz)グロメットサージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(突出形)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29638996VFS1520-2T-015AC200(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639005VFS1520-2TA-015AC200(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639014VFS1520-2TB-015AC200(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcロック式(要工具形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639023VFS1520-2TC-015AC200(50/60Hz)コンジットターミナルなしRcロック式(レバー形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639032VFS1520-2TZ-015AC200(50/60Hz)コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639041VFS1520-3D-015AC110V~120V(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639057VFS1520-3DA-015AC110V~120V(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639066VFS1520-3DB-015AC110V~120V(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcロック式(要工具形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639075VFS1520-3DC-015AC110V~120V(50/60Hz)DIN形ターミナルなしRcロック式(レバー形)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639084VFS1520-3DZ-015AC110V~120V(50/60Hz)DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付Rcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639093VFS1520-3E-015AC110V~120V(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639102VFS1520-3EA-015AC110V~120V(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcノンロックプッシュ式(突出形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29639111VFS1520-3EB-015AC110V~120V(50/60Hz)グロメットターミナルなしRcロック式(要工具形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする